焼杉 ビスのおすすめ人気ランキング

2026/01/09更新
117件の「焼杉 ビス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2x4 ネジ」、「油性焼き杉用塗料」、「焼杉」などの商品も取り扱っております。
焼杉板に馴染む、網目頭。 木割れしにくい先端カット。 表面の毛羽立ち、沈み込みを抑え、面一にしやすい特殊形状。
ねじ寸法(mm) 3.3×35 仕上 つや消黒 タイプ 網目頭 ねじ頭径(mm) 6
1箱(500本)
1,998 税込2,198
当日出荷

軸部が細く、パーカー処理により木材への負担を軽減し打ち込みスピードが20%UPします。 フレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。 足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減し木割れがしにくいです。
用途木工用 適合ドライバー プラスNo.2 仕様 フレキ頭 表面処理 パーカー処理 胴部 スクリュー
1箱(220本)ほか
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

胴部スクリュー形状で保持力アップします。 黒色で焼き杉にとめつけても目立ちにくいです。
用途焼杉の留め付けに 線径(mm) 2.1 番手 14 頭部形状 布目頭
1箱(500g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現! ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。 あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
つや消し黒
1箱(470本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。 木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。
表面処理 黒亜鉛メッキ
1パック(210本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(60本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途木下地への焼杉板止めに 材質 SUS304 サイズ #14 呼び径(mm) 2.1 頭径(Φmm) 5
1箱(1kg)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厳格な基準の自動車用外装ねじに長期にわたって採用されている、ブラックコーティング(BRPコート)を使用することで、美しい黒色と高耐食性を実現した木工用ビスです。塩水噴霧試験では、ステンレスSUS410を凌駕する耐食性です。日本でねじを製造し、日本で表面処理を行う事で、使いやすく、信頼性のあるビスに仕立ててあります。
用途木部への締結に使用。 材質 黒(ブラック) 表面処理 BRPコート RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(120本)ほか
729 税込802
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

通常のコーススレッドでは、木材割れが発生してしまう箇所でも、【木が割れにくいビス プレミアム】は割れずに打ち込む事ができます。 ビス先端の槍先がキリのように適正な下穴をあけながら、ねじ込まれるためです。 槍先を大きくすれば、さらに木材割れが発生しにくくなりますが引抜き強度は下がってしまいます。 バランスを重視した作りになっています。
ねじの呼び M4.2 トラスコ品番 855-8878 表面処理 黒亜鉛 ねじサイズ 4.2×90
1箱(35本)
419 税込461
翌々日出荷

1箱(200個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途木下地への焼杉板止めに 材質 サイズ #14 呼び径(mm) 2.1 頭径(Φmm) 5
1箱(1kg)
1,698 税込1,868
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途木下地への焼杉板止め用 材質 全長(mm) 32 呼び径(mm) 1.83 頭径(Φmm) 4.8 頭部 布目
1箱(200本×20巻)
6,998 税込7,698
当日出荷

黒色焼付塗装により表しや意匠性に優れています。独自の先端切刃で抵抗を抑え、堅木にもスムーズ! 特許の先端ダイヤモンドカットで木割れも抑制。スピード施工でバッテリーが長持ちします。 めっき+焼付黒色塗装による優れた耐食性です。 ハイロー構造による保持力と板浮きを抑えます。 蓋を開けてもサイズが分かる、混入防止ラベル付き(※小箱)。
用途内装、外装、造作、コーススレッド、DIY 表面処理 めっき+焼付塗装 形態 小箱
1箱(170本)ほか
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取り出しやすく、保存にも便利 木用ビス・頭部が大きい為座免陥没しにくい
材質 スチール 表面処理 ラスパート
1箱(160本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1パック(28本)ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
1箱(760本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

焼き杉の風合いを生かした着色透明仕上げ。 防腐・防虫・防カビ効果 により長期間素材をまもります。 焼き杉の風合いを生かした透明着色塗装が出来ます。 深く浸透しますので塗装面 はワレやハガレの心配がありません。
用途屋外焼き杉材用、屋外未塗装木部用。 主な用途 屋外木部 危険等級 使用場所 屋外用 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防腐、防虫、防カビ 乾燥時間 夏期/12時間~1日 冬期/1日~2日 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)ほか
3,500 税込3,850
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上 ユニクロ
1箱(400本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

強度に優れた太軸のステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズにネジを切る高い山低い山の2条ネジ。施工性に優れ、木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈み止まりの良いフレキ付大頭。デッキ材・外装材になじみ、優れた防錆力のブロンズラスパート処理。頭部は十字穴2番。
用途屋根、壁等の外装に。屋外のウッドデッキや木製遊具に。 材質 ステンレスSUS410 表面処理 ブロンズラスパート 穴の形状 十字穴2番
1パック(50本)ほか
1,188 税込1,307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)